text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Bandă dublu vopsită 9191 Albă 50mm x 25m


3M™ Double Coated Tape 9191, este o bandă dublu acoperită de uz general. Aceasta are un adeziv de cauciuc sensibil la presiune, cu aderență inițială ridicată, un suport nețesut și un strat de hârtie siliconizată ușor de îndepărtat. cu un echilibru excelent între aderența inițială ridicată și rezistența bună la forfecare la temperatura camerei, precum și

Cod Articol 5U031632
Lățime 50
Grosime (mm) 0.26
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 25
Rezistență la temperatură (°C) 60 - 60
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 50
Grosime (mm) 0.26
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 25
Rezistență la temperatură (°C) 60 - 60
Marca 3M
Type 7000035445

Descriere

3M™ Double Coated Tape 9191, este o bandă dublu acoperită de uz general. Aceasta are un adeziv de cauciuc sensibil la presiune, cu aderență inițială ridicată, un suport nețesut și un strat de hârtie siliconizată ușor de îndepărtat. cu un echilibru excelent între aderența inițială ridicată și rezistența bună la forfecare la temperatura camerei, precum și o bună detașabilitate, 9191 a fost dezvoltată ca bandă pentru covoare. Cu toate acestea, este necesar să se evalueze sistematic compatibilitatea suprafeței înainte de a începe o aplicare.

Numerele articolelor

Cod Articol 5U031632
EAN 8000280457008
UBB 500667381346
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător 919150
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.