text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Bandă de transfer 926 Clear 12mm x 33m


Aplicați Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 926 pentru aplicații care necesită rezistență ridicată la lipire, rezistență ridicată la forfecare și performanță la temperaturi ridicate. Banda noastră funcționează pe o mare varietate de substraturi și materiale și este versatilă, rapidă și ușor de utilizat.Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 926 este o bandă

Cod Articol 8O872413
Lățime 12
Grosime (mm) 0.13
Lungime (mm) 33
Rezistență la temperatură (°C) 150 - 230
Transparent Da
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 12
Grosime (mm) 0.13
Lungime (mm) 33
Rezistență la temperatură (°C) 150 - 230
Transparent Da
Izolație Da
Marca 3M
Model Scotch
Type 7010372384

Descriere

Aplicați Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 926 pentru aplicații care necesită rezistență ridicată la lipire, rezistență ridicată la forfecare și performanță la temperaturi ridicate. Banda noastră funcționează pe o mare varietate de substraturi și materiale și este versatilă, rapidă și ușor de utilizat.Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 926 este o bandă de transfer versatilă, convenabilă, rapidă și ușor de utilizat care funcționează pe o mare varietate de substraturi și materiale. Banda noastră este ideală pentru aplicațiile care necesită rezistență ridicată la lipire, rezistență ridicată la forfecare și performanță la temperaturi ridicate. Este un adeziv acrilic, cu înfășurare inversă, sensibil la presiune, pe o folie de hârtie kraft densificată, care se potrivește perfect pentru aplicații precum plăcuțe de identificare pe plăcuțe de premiere, lipirea spumei izolante, foldere și cutii greu de lipit și substraturi care necesită un adeziv cu rezistență internă mai mare. Banda noastră este, de asemenea, un înlocuitor rentabil pentru nituri, capse, șuruburi, bolțuri, adezivi lichizi și este mai sigură decât adezivii hot melt.

Numerele articolelor

Cod Articol 8O872413
EAN 5010027728561
UBB 500667416746
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător 9261233
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.