text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

3M Abrasive disc 76,2MM


Discul de îndepărtare a acoperirii Scotch-Brite™ Roloc™ utilizează un abraziv extra grosier din carbură de siliciu și un material nețesut conformabil pentru a îndepărta eficient vopseaua și rugina de pe suprafețele metalice și suduri. Discurile noastre dispun de un suport sigur cu cârlig și buclă și sunt o opțiune bună pentru periile de sârmă. utilizați

Cod Articol 183503M
Număr maxim de rotații (1/min) 15000
Diametru 76.2
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 15000
Diametru 76.2
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru vopsea Da
Fixare cu cârlig și buclă Da
Tipul de particule Carbură de siliciu
Finețea țesăturii nețesute Extra grosier
Marca 3M

Descriere

Discul de îndepărtare a acoperirii Scotch-Brite™ Roloc™ utilizează un abraziv extra grosier din carbură de siliciu și un material nețesut conformabil pentru a îndepărta eficient vopseaua și rugina de pe suprafețele metalice și suduri. Discurile noastre dispun de un suport sigur cu cârlig și buclă și sunt o opțiune bună pentru periile de sârmă. utilizați Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Disc pentru îndepărtarea eficientă a acoperirilor, fără a deteriora materialul de bază. Discurile noastre funcționează bine pe suprafețe dure. Sunt o opțiune bună pentru periile de sârmă, oferind o suprafață mai mare și opțiunea mai sigură de a nu avea fire libere care să zboare, în timp ce un suport cu cârlig și buclă fixează bine discul. Materialul cu pânză deschisă al discurilor funcționează rece și rezistă la încărcare, menținând abrazivele tăind activ pentru rezultate constante pe durata de viață a produsului. Discurile Scotch-Brite Roloc pentru îndepărtarea stratului de acoperire sunt prevăzute cu funcția de fixare și îndepărtare rapidă Roloc™ TR, pentru schimbarea rapidă și ușoară a discurilor în timpul proceselor de finisare în mai multe etape. aceste discuri utilizează abraziv din carbură de siliciu, un mineral sintetic foarte ascuțit și utilizat în mod obișnuit pentru aplicații cu presiune scăzută, cum ar fi pregătirea vopselei. Se descompune mai rapid decât oxidul de aluminiu, pentru a produce un finisaj superior.Abrazivii industriali Scotch-Brite™ sunt un produs unic de condiționare a suprafețelor, cu abrazivi încorporați în nylon nețesut sau alte fibre sintetice. Combinarea abrazivilor în fibre creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Materialul cu pânză deschisă este rezistent la sarcină și menține mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate prin limitarea înfundării fibrelor. discurile de schimbare rapidă Roloc TR sunt discuri mai mici care au un buton sau șurub filetat din plastic conceput pentru a se înșuruba ușor și rapid pe un tampon de disc 3M™ Roloc TR* pentru schimbarea rapidă a discului printr-o simplă acțiune de răsucire. Sistemul Roloc™ TR menține atașamentul sigur, chiar și pentru aplicații grele. Oferim o mare varietate de discuri Roloc, astfel încât operatorii să poată trece de la o aplicație la alta în câteva secunde.*Vândut separat

Numerele articolelor

Cod Articol 183503M
UBB 500614630019
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 18350
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.