text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasive disc 266L 152MM


3M™ Hookit™ Film Disc 266L este un disc de oxid de aluminiu cu suport de film, gradat în microni, cu un strat antiîncărcare fre-cut. Discurile noastre pot fi utilizate pentru a obține o tăiere rapidă, precisă și consecventă, cu un finisaj foarte bun.obțineți o tăiere rapidă, precisă și consecventă, cu un finisaj foarte bun atunci când utilizați 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Discurile noastre cu oxid de aluminiu gradat în microni sunt realizate cu un suport de film și un strat antiîncărcare fre-cut. Sunt utilizate în mod ideal pentru șlefuirea și finisarea compozitelor, gelcoat-urilor, fibrei de sticlă și a altor materiale cu suprafață solidă.

Cod Articol 001403M
Diametru 150
Tip Disc
Fixare cu cârlig și buclă Da
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 949.8
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 150
Tip Disc
Fixare cu cârlig și buclă Da
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 949.8
Codul mărfurilor 68053000
Type Micro Finishing Film Disc

Descriere

3M™ Hookit™ Film Disc 266L este un disc de oxid de aluminiu cu suport de film, gradat în microni, cu un strat antiîncărcare fre-cut. Discurile noastre pot fi utilizate pentru a obține o tăiere rapidă, precisă și consecventă, cu un finisaj foarte bun.obțineți o tăiere rapidă, precisă și consecventă, cu un finisaj foarte bun atunci când utilizați 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Discurile noastre cu oxid de aluminiu gradat în microni sunt realizate cu un suport de film și un strat antiîncărcare fre-cut. Sunt utilizate în mod ideal pentru șlefuirea și finisarea compozitelor, gelcoat-urilor, fibrei de sticlă și a altor materiale cu suprafață solidă.

Numerele articolelor

Cod Articol 001403M
EAN 5010027613539
UBB 500614538873
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 00140
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.