text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

3M Abrasive disc 266L 152MM


3M™ Hookit™ Film Disc 266L este un disc de oxid de aluminiu cu suport de film, gradat în microni, cu un strat antiîncărcare fre-cut. Discurile noastre pot fi utilizate pentru a obține o tăiere rapidă, precisă și consecventă, cu un finisaj foarte bun.obțineți o tăiere rapidă, precisă și consecventă, cu un finisaj foarte bun atunci când utilizați 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Discurile noastre cu oxid de aluminiu gradat în microni sunt realizate cu un suport de film și un strat antiîncărcare fre-cut. Sunt utilizate în mod ideal pentru șlefuirea și finisarea compozitelor, gelcoat-urilor, fibrei de sticlă și a altor materiale cu suprafață solidă.

Cod Articol 001383M
Diametru 150
Tip Disc
Fixare cu cârlig și buclă Da
Granulație în conformitate cu CAMI 100
Marca 3M
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 150
Tip Disc
Fixare cu cârlig și buclă Da
Granulație în conformitate cu CAMI 100
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 1113.8
Codul mărfurilor 68053000
Type Abrasive Disc

Descriere

3M™ Hookit™ Film Disc 266L este un disc de oxid de aluminiu cu suport de film, gradat în microni, cu un strat antiîncărcare fre-cut. Discurile noastre pot fi utilizate pentru a obține o tăiere rapidă, precisă și consecventă, cu un finisaj foarte bun.obțineți o tăiere rapidă, precisă și consecventă, cu un finisaj foarte bun atunci când utilizați 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Discurile noastre cu oxid de aluminiu gradat în microni sunt realizate cu un suport de film și un strat antiîncărcare fre-cut. Sunt utilizate în mod ideal pentru șlefuirea și finisarea compozitelor, gelcoat-urilor, fibrei de sticlă și a altor materiale cu suprafață solidă.

Numerele articolelor

Cod Articol 001383M
EAN 5010027613324
UBB 500614538618
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 00138
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.