text.skipToContent text.skipToNavigation

3M™ Bandă transparentă cu dublu strat 19 mm x 50 m


Concepută pentru versatilitate: Banda 3M™ cu dublu strat GPT-020P este un adeziv acrilic modificat fără solvent, transparent, gros de 200 microni, cu un strat de hârtie PCK imprimată albă. 3M GPT-020P combină un nivel ridicat de performanță la exfoliere și forfecare, permițând o aderență ridicată la o mare varietate de substraturi, atât la substraturi c

Cod Articol 0L403460
Culoare Incolor
Lățime 19
Rezistent la UV Nu
Grosime (mm) 0.2
Autoextincție Nu
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Incolor
Lățime 19
Rezistent la UV Nu
Grosime (mm) 0.2
Autoextincție Nu
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 50
Material Alte
Rezistență la temperatură (°C) 160 - 160
Fotoluminescentă (strălucește în întuneric) Nu
Transparent Da
Izolație Nu
Potrivit pentru înaltă tensiune Nu
Vulcanizare Nu
Autoadezivitate/amalgamare Da
Fluorescentă Nu
Type 7100269702

Descriere

Concepută pentru versatilitate: Banda 3M™ cu dublu strat GPT-020P este un adeziv acrilic modificat fără solvent, transparent, gros de 200 microni, cu un strat de hârtie PCK imprimată albă. 3M GPT-020P combină un nivel ridicat de performanță la exfoliere și forfecare, permițând o aderență ridicată la o mare varietate de substraturi, atât la substraturi cu energie de surafață ridicată, cât și la unele substraturi cu energie de surafață scăzută. oferă aderență inițială ridicată și rezistență la umiditate. Oferă rezistență la temperaturi ridicate 190˚C pe termen scurt și 90 ˚C pe termen lung.

Numerele articolelor

Cod Articol 0L403460
EAN 4064035052911
UBB 500573764643
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător GPT-020_19X50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.