text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Șuruburi pentru plastic cu cap înecat locaș TX, formatoare de filet Oțel Zincat 3,5X12MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3.5 mm
Lungime 12 mm
Marca Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet formator pentru plastic
Greutate pe bucată (g) 0.6
Codul mărfurilor 7318149190

Dimensiuni

C (max.) 3.55
D (mm) 3.5
dk (max.) 6.3
k 1.65
L (mm) 12
Locaş 10
D (max.) 3.47

Numerele articolelor

Cod Articol 67590.035.012
EAN 8712423032132
UBB 500656876397
UNSPSC 31161512

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.