text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi inbus filet UNC seria 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Zincat mecanic 1/4X3/8 ft


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM A574
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 1/4 Inch
Lungime 3/8 Inch
Marca Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM A574
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat mecanic
Filete Unified National Coarse
Greutate pe bucată (g) 5.53
Info
  • Marcaje conform cu ASTM A574 doar cu marcajul de identificare al producătorului.
  • Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetelor pentru dimensiuni până la și incluzând 1 inch este 3A, eletrogalvanizarea acestor produse poate cauza probleme de potrivire.
  • Atenție: Acoperirea electrolitică a acestor produse poate cauza fragilizare de hidrogen.

Dimensiuni

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT (min.) 1
Filete pe inch 20

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol 07260.063.009
EAN 8715492081889
UBB 951351574854
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.