Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
51122
51122.020.008
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
Șuruburi cu cap redus și locaș torx ISO14580 ISO 14580 Oțel inoxidabil A2 50 M2X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric plat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
8 mm
Marca
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric plat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.)
25
d-D
M2
dk (max.)
3.8
k (max.)
1.55
L (mm)
8
P
0.4
Locaş
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14580
Numerele articolelor
Cod Articol
51122.020.008
EAN
8715494112895
UBB
500571830842
UNSPSC
31161501
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați