Sisteme de fixare, Feronerie & Organe de asamblare anti-efracție
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Elemente de fixare anti-efracție
Șuruburi anti-efracție
Raised countersunk machine screw with 2 holes
51569
51569.035.025
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
Șuruburi cu cap înecat și 2 locașuri de antrenare Oțel inoxidabil A2 M3,5X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
Fabory
Tip antrenare
2 Găuri
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3.5
Lungime
25 mm
Marca
Fabory
Tip antrenare
2 Găuri
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Unelte specifice disponibile la cerere.
Acest tip de acționare este cunoscut și sub nume precum 'ochi de șarpe' sau 'nas'.
Dimensiuni
d-D
M3.5
dk (max.)
6.5
k (max.)
1.8
L (mm)
25
No. drive
TH4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51569.035.025
EAN
8712423035126
UBB
500662893360
UNSPSC
31161504
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați