text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi cu cap înecat și 2 locașuri de antrenare Oțel inoxidabil A2 M3,5X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Tip antrenare 2 Găuri
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3.5
Lungime 12 mm
Marca Fabory
Tip antrenare 2 Găuri
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Unelte specifice disponibile la cerere.
  • Acest tip de acționare este cunoscut și sub nume precum 'ochi de șarpe' sau 'nas'.

Dimensiuni

d-D M3.5
dk (max.) 6.5
k (max.) 1.8
L (mm) 12
No. drive TH4

Numerele articolelor

Cod Articol 51569.035.012
EAN 8712423035119
UBB 500662893287
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.