Pan head selfdrilling screw with Torx and pin
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Elemente de fixare anti-efracție
Șuruburi anti-efracție
Pan head selfdrilling screw with Torx and pin
51570
51570.055.025
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
Șuruburi auto-forante cap bombat locaș torx cu pin Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 ST5,5X25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Marca
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular socket/pin
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
25 mm
Marca
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular socket/pin
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete
Filet autofiletant
Info
Unelte specifice disponibile la cerere.
Dimensiuni
D (mm)
5.5
dk (max.)
10.8
k (max.)
3.95
L (mm)
25
L1 ≈
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51570.055.025
EAN
8712423035249
UBB
500662894509
UNSPSC
31161507
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați