text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi auto-forante cap bombat locaș torx cu pin Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 ST4,2X25MM


Cod Articol
Lungime
Marca Fabory
Tip antrenare Hexalobular socket/pin
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime 25 mm
Marca Fabory
Tip antrenare Hexalobular socket/pin
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet autofiletant
Info
  • Unelte specifice disponibile la cerere.

Dimensiuni

D (mm) 4.2
dk (max.) 8.2
k (max.) 3.05
L (mm) 25
L1 ≈ 7

Numerele articolelor

Cod Articol 51570.042.025
EAN 8712423035188
UBB 500662893931
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.