text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi auto-forante cap înecat locaș torx cu pin Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 ST4,8X50MM


Cod Articol
Lungime
Marca Fabory
Tip antrenare Hexalobular socket/pin
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime 50 mm
Marca Fabory
Tip antrenare Hexalobular socket/pin
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet autofiletant
Info
  • Unelte specifice disponibile la cerere.

Dimensiuni

D (mm) 4.8
dk (max.) 9.5
k (max.) 3.2
L (mm) 50
L1 ≈ 8

Numerele articolelor

Cod Articol 51571.048.050
EAN 8712423035348
UBB 500662895597
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.