Pomac Automation B.V.
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
G0561.001.432
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
Șurubelniță Stahlwille Bit T 40 Hex C 8 L.35mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
G0561.001.432
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
35
Dimensiune (TX)
40
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
5/16 inch
Blocare cu bilă
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Sistem de înșurubare
Torx
Lungime totală (mm)
35
Dimensiune (TX)
40
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
5/16 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.313
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
12
Type
Torx Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0561.001.432
EAN
4018754011360
UBB
203122419104
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
08140040