text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Șurubelniță Stahlwille Bit T 40 Hex C 6,3 L.25mm


Cod Articol G0561.001.420
Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 25
Dimensiune (TX) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 25
Dimensiune (TX) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 6
Codul mărfurilor 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Numerele articolelor

Cod Articol G0561.001.420
EAN 4018754011315
UBB 203122418866
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 08130040
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.