text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Stahlwille Bit T 30 Hex C 6,3 L.26mm


cu punct gol pentru interiorul șuruburilor TORX® (TORX® Tamper Resistant)

Cod Articol G0562.001.445
Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 26
Dimensiune (TX) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 26
Dimensiune (TX) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 6
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

cu punct gol pentru interiorul șuruburilor TORX® (TORX® Tamper Resistant)

Numerele articolelor

Cod Articol G0562.001.445
EAN 4018754011452
UBB 203122416969
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 08160030
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.