Pomac Automation B.V.
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
G0581.000.063
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
Șurubelniță Stahlwille Bit Hex C 6,3 L.25mm GR1/4A
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
G0581.000.063
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Torq-set
Lungime totală (mm)
32
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
5/16 inch
Blocare cu bilă
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
0.25
Sistem de înșurubare
Torq-set
Lungime totală (mm)
32
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
5/16 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.313
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
5
Type
Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0581.000.063
EAN
4018754011728
UBB
203124927609
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
08260016