Pomac Automation B.V.
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
G0588.001.284
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
Șurubelniță Stahlwille Bit 8 mm Hex E 6,3 L.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
G0588.001.284
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
8
Lungime totală (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
8
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
8
Lungime totală (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
18
Type
Hex Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0588.001.284
EAN
4018754011964
UBB
203122419856
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
08330008