text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Stahlwille Bit 8 mm Hex C 6,3 L.30mm


Artikelnummer G0555.001.304
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Hexagon
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Bit de mărime (mm) 8
Sistem de înșurubare Hexagon
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 11
Codul mărfurilor 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer G0555.001.304
EAN 4018754011100
UBB 203122420417
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 08090008
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.