Pomac Automation B.V.
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
G0596.004.055
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
Șurubelniță Stahlwille Bit 5 mm L.35mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
G0596.004.055
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
5
Lungime totală (mm)
35
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
5
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lățimea cheii (mm)
5
Lungime totală (mm)
35
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.375
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
16
Codul mărfurilor
8207903000
Type
Hex Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0596.004.055
EAN
4018754012138
UBB
203122680531
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
08420005