text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Stahlwille Bit 4 mm Hex C 6,3 L.25mm


Cod Articol G0555.001.301
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Hexagon
Lățimea cheii (mm) 4
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 4
Sistem de înșurubare Hexagon
Lățimea cheii (mm) 4
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 5
Type Hex Screwdriver Bit

Numerele articolelor

Cod Articol G0555.001.301
EAN 4018754011070
UBB 203122420177
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 08090004
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.