Biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
G0594.004.043
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
Șurubelniță Stahlwille Bit 2,0 x 12mm Hex 3/8” L.40mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
G0594.004.043
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
40
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
12
Grosimea lamei (mm)
2
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
40
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
12
Grosimea lamei (mm)
2
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.375
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
20
Type
Slotted Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0594.004.043
EAN
4018754012084
UBB
203122679806
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
08400020