Pomac Automation B.V.
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
G0563.001.440
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
Șurubelniță Stahlwille 5-star Bit Hex C 6,3 L.26mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
cu punct gol pentru șuruburi cu 5 stele cu știft de centrare
Descriere completa
Cod Articol
G0563.001.440
Sistem de înșurubare
Steaua T cu știft (Torx TR)
Lungime totală (mm)
26
Dimensiune (TX)
10
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Sistem de înșurubare
Steaua T cu știft (Torx TR)
Lungime totală (mm)
26
Dimensiune (TX)
10
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
0.25
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
6
Type
Torx Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
cu punct gol pentru șuruburi cu 5 stele cu știft de centrare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0563.001.440
EAN
4018754153947
UBB
500500106157
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
08161010