text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Gedore 890 PZD 4


Pentru utilizare foarte intensă, conform DIN ISO 2351-2, vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ, hexagonal conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj metalic, dimensiune 4: lungimea nu este standardizată

Artikelnummer G2428.000.004
Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 4
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Verpakt per 1

Specificaties

Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 4
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Pozidriv PZ
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

Pentru utilizare foarte intensă, conform DIN ISO 2351-2, vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ, hexagonal conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj metalic, dimensiune 4: lungimea nu este standardizată

Artikelnummers

Artikelnummer G2428.000.004
EAN 4010886655375
UBB 203122623531
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6553760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.