text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Gedore 890 PZD 1


Pentru utilizare foarte intensă, Conform DIN ISO 2351-2, cu vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ, cu hexagon de acționare conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special GEDORE cu vanadiu, finisaj pistol-metal, Mărimea 4: lungimea nu este standardizată

Cod Articol G2428.000.001
Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Pozidriv PZ
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

Pentru utilizare foarte intensă, Conform DIN ISO 2351-2, cu vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ, cu hexagon de acționare conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special GEDORE cu vanadiu, finisaj pistol-metal, Mărimea 4: lungimea nu este standardizată

Numerele articolelor

Cod Articol G2428.000.001
EAN 4010886655320
UBB 203122623200
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 6553250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.