text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Gedore 890 4 GR. 4


Pentru utilizare foarte intensă, conform DIN ISO 2351-2, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH, hexagonal conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special GEDORE cu vanadiu, finisaj metalic, dimensiune 4: lungimea nu este standardizată

Cod Articol G2426.000.004
Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 4
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 4
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Phillips
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 10
Codul mărfurilor 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

Pentru utilizare foarte intensă, conform DIN ISO 2351-2, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH, hexagonal conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special GEDORE cu vanadiu, finisaj metalic, dimensiune 4: lungimea nu este standardizată

Numerele articolelor

Cod Articol G2426.000.004
EAN 4010886657188
UBB 203122623044
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 6571820
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.