text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Gedore 890 2 GR. 2


Pentru utilizare foarte intensă, conform DIN ISO 2351-2, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH, hexagonal conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special GEDORE vanadiu, finisaj metalic, dimensiune 4: lungimea nu este standardizată

Cod Articol G2426.000.002
Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Cruce (X)
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Phillips
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 10
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

Pentru utilizare foarte intensă, conform DIN ISO 2351-2, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH, hexagonal conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special GEDORE vanadiu, finisaj metalic, dimensiune 4: lungimea nu este standardizată

Numerele articolelor

Cod Articol G2426.000.002
EAN 4010886657164
UBB 240232962391
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 6571660
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.