text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Gedore 887 TX T40 mm


Pentru utilizare extrem de intensă, hexagon de acționare conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj metalic, oțel special cu vanadiu, finisaj metalic

Cod Articol G2433.400.001
Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 35
Dimensiune (TX) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Torx
Lungime totală (mm) 35
Dimensiune (TX) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 12
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

Pentru utilizare extrem de intensă, hexagon de acționare conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj metalic, oțel special cu vanadiu, finisaj metalic

Numerele articolelor

Cod Articol G2433.400.001
EAN 4010886657126
UBB 203122622475
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 6571230
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.