text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Gedore 880 14 mm


Pentru utilizare foarte intensă, conform DIN ISO 2351-1, hexagon de acționare conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj metalic, oțel special cu vanadiu, finisaj metalic

Cod Articol G2425.140.001
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 41
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 14
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 41
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 14
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 30
Type Screwdriver Bit

Descriere

Pentru utilizare foarte intensă, conform DIN ISO 2351-1, hexagon de acționare conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj metalic, oțel special cu vanadiu, finisaj metalic

Numerele articolelor

Cod Articol G2425.140.001
EAN 4010886656747
UBB 203122620230
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 6567470
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.