text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Gedore 2170 8 mm


Vârf conform DIN ISO 2380-1 forma B, Mânere din 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel temperat GEDORE molibden-vanadiu-Plus, Lamă din oțel temperat molibden-vanadiu-Plus

Cod Articol
Izolat Da
Greutate 156
Lungime totală (mm) 295
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Greutate 156
Lungime totală (mm) 295
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 175
Lățimea lamei (mm) 8
Grosimea lamei (mm) 1.2
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Da
Design de prindere Alte
Lamă bombată Nu
Material lamă Crom-vanadiu molibden (CVM)
Capac rotativ Da
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 144
Codul mărfurilor 8205400000
Type Screwdriver

Descriere

Vârf conform DIN ISO 2380-1 forma B, Mânere din 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel temperat GEDORE molibden-vanadiu-Plus, Lamă din oțel temperat molibden-vanadiu-Plus

Numerele articolelor

Cod Articol G2689.080.001
EAN 4010886826065
UBB 500503886078
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 1612301

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.