text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Șurubelniță Gedore 2160 PH 1 GR.1


• Individually tested, VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, fully insulated blade• Blade tip to DIN ISO 8764-1 PH• 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole• Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working• Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force• Type of drive marked at end of the handle• Blade from Gedore molybdenum-vanadium-Plus tempered steel

Cod Articol
Lungimea lamei (mm)
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 1
Greutate 80
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 1
Greutate 80
Lungime totală (mm) 180
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Da
Design de prindere Alte
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Crom-vanadiu molibden (CVM)
Capac rotativ Da
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marca Gedore

Numerele articolelor

Cod Articol G2685.000.001
EAN 4010886825921
UBB 500503781865
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 1612115

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.