text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Gedore 2133 5 mm


Conform DIN 3125, ISO 2725-1, Mâner cu 3 componente Power-Grip³ cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite lucrul precis și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Adâncimea capului 25 mm, lungimea lamei 125 mm, De la 10 mm cu hexagon de acționare, Lamă din oțel molibden-vanadiu-Plus

Cod Articol G2466.050.001
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 5
Lungime totală (mm) 225
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 125
Ambalat la 1

Specificații

Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 5
Lungime totală (mm) 225
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 125
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Numărul total de scule 10
Cu protecție antiruliu Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 65
Type Nut Driver

Descriere

Conform DIN 3125, ISO 2725-1, Mâner cu 3 componente Power-Grip³ cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite lucrul precis și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Adâncimea capului 25 mm, lungimea lamei 125 mm, De la 10 mm cu hexagon de acționare, Lamă din oțel molibden-vanadiu-Plus

Numerele articolelor

Cod Articol G2466.050.001
EAN 4010886841006
UBB 500503146606
UNSPSC 27111725
Nr. articol producător 1746723
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.