text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Gedore 2133 11 mm


Conform DIN 3125, ISO 2725-1, Mâner cu 3 componente Power-Grip³ cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Adâncimea capului 25 mm, lungimea lamei 125 mm, De la 10 mm cu hexagon de acționare, Lamă din oțel molibden-vanadiu-Pl

Cod Articol G2466.110.001
Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime totală (mm) 245
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime totală (mm) 245
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 125
Forma lamei Rundă
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Lățimea capului (mm) 16
Cu protecție antiruliu Da
Marca Gedore
Type Nut Driver

Descriere

Conform DIN 3125, ISO 2725-1, Mâner cu 3 componente Power-Grip³ cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Adâncimea capului 25 mm, lungimea lamei 125 mm, De la 10 mm cu hexagon de acționare, Lamă din oțel molibden-vanadiu-Plus

Numerele articolelor

Cod Articol G2466.110.001
EAN 4010886841075
UBB 500503148016
UNSPSC 27111725
Nr. articol producător 1746901
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.