text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Facom Phillips fără scântei PH3 150mm Lamă 250mm


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. For safety purposes, FACOM uses wooden handles to prevent any risk of sparks. This is not the case of certain bi-material plastic handles.

Cod Articol 4R360293
Lungimea lamei (mm)
Design Drept
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 3
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 150
Design Drept
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 3
Greutate 165
Lungime totală (mm) 250
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Da
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Da
Mâner de material Lemn
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 1-component
Diametrul lamei (mm) 8
Acționare pătrată/acționare hexagonală Nici unul
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Cu capac de lovire Nu
Marca Facom

Descriere

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. For safety purposes, FACOM uses wooden handles to prevent any risk of sparks. This is not the case of certain bi-material plastic handles.

Numerele articolelor

Cod Articol 4R360293
EAN 3148518696715
UBB 500638809219
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător ANP3X150SR
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.