text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță de fixare Facom 0.6 x 4mm 125mm Lamă 225mm


For slotted and Phillips® head. Screw holder and screwing with the same tool. The guide is moved with the thumb, the spring holds the screw on the blade.

Cod Articol 4S093066
Design Drept
Izolat Da
Greutate 65
Lungime totală (mm) 225
Lungimea lamei (mm) 125
Ambalat la 1

Specificații

Design Drept
Izolat Da
Greutate 65
Lungime totală (mm) 225
Lungimea lamei (mm) 125
Lățimea lamei (mm) 4
Grosimea lamei (mm) 0.6
Caracteristică de prindere Da
Mâner de material Plastic
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 1-component
Acționare pătrată/acționare hexagonală Nici unul
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Da
Cu protecție antiruliu Nu
Marca Facom
Model Isoryl

Descriere

For slotted and Phillips® head. Screw holder and screwing with the same tool. The guide is moved with the thumb, the spring holds the screw on the blade.

Numerele articolelor

Cod Articol 4S093066
EAN 3148510056005
UBB 500638784206
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător AFR.4X125
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.