text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță cu clichet Gedore SilentGEAR 2675 1/4” Hex Drive 225mm

Specificații

Flexibil Nu
Greutate 140
Lungimea arborelui (mm) 115
Lungime totală (mm) 225
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Da
Cu mâner Da
Mâner în T Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Potrivit pentru biți Da
Marca Gedore
Model 2675

Descriere

Pentru lucrări de precizie în spații restrânse, Unghi de întoarcere foarte mic, practic 0? (nu poate fi măsurat cu aparate de măsură mecanice), Inel rotativ pentru reglarea rotirii în sensul acelor de ceasornic/în sensul acelor de ceasornic, Strângerea șuruburilor și fără funcție de clichet datorită poziției centrale neutre cu blocare clichet, Nailonul ranforsat cu fibră de sticlă și TPE-ul kind-on-hands asigură o senzație optimă plăcută a suprafeței și o muncă ergonomică, Mecanismul de dimensiuni reduse, dar extrem de robust asigură o durată de viață îndelungată, Suport puternic de biți cu magnet Neodym, Cu orificiu de agățare, Cu orificiu de agățare

Numerele articolelor

Cod Articol 9G815911
EAN 4010886950333
UBB 500704948560
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3031918
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.