Bolțuri de fixare benzi transportoare
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
Bolțuri
Bolțuri de fixare benzi transportoare
55505
55505.080.025
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
Șurub pentru benzi transportoare DIN 15237 Oțel inoxidabil A4 M8X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
25 mm
Marca
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
23.8
Dimensiuni
b
18
d-D
M8
d3
28
k
3.5
L (mm)
25
P
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
15237
Numerele articolelor
Cod Articol
55505.080.025
EAN
8715492347084
UBB
952351580115
UNSPSC
31161500
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați