text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub Gedore 32 3/4 inch lățime hexagonală între flanșe 19 mm lungime 51.5 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu știft de blocare, acționat manual, prindere zimțată, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat

Objednací číslo
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (mm) 51.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Baleno po 1

Specifikace

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (mm) 51.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 19
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 235
Codul mărfurilor 8204200000
Model 32 19
Type Socket

Popis

Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu știft de blocare, acționat manual, prindere zimțată, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat

Čísla materiálu

Objednací číslo G2255.190.001
EAN 4010886627013
UBB 240122069679
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6270110

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.