BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Șuruburi fluture
55812
55812.060.020
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
Șurub fluture DIN 316 Oțel inoxidabil A4 M6X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Fluture
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
20 mm
Tip antrenare
Fluture
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
20
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1624
DIN
316
Numerele articolelor
Cod Articol
55812.060.020
EAN
8715494635240
UBB
500634474992
UNSPSC
31161500