text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de siguranță Fischer 7x167t


Șurubul de siguranță fischer cu cap înfundat este produs din oțel zincat. Geometria șurubului este adaptată cu precizie la fixările fischer pentru cadre SXR, SXRL, DuoXpand și ancora pentru beton aerian GB. La introducerea șurubului, manșonul de plastic al ancorei apasă pe peretele găurii de foraj și se extinde în materialul de construcție.

Cod Articol 89178FIS
Diameter
Lungime
Forma capului Scufundat
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Lungime (mm) 167
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 7 mm
Lungime 165 mm
Forma capului Scufundat
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Lungime (mm) 167
Diametrul filetului (mm) 7
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 44.77
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • hef = Effective anchorage depth
  • tfix = Grip range
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descriere

Șurubul de siguranță fischer cu cap înfundat este produs din oțel zincat. Geometria șurubului este adaptată cu precizie la fixările fischer pentru cadre SXR, SXRL, DuoXpand și ancora pentru beton aerian GB. La introducerea șurubului, manșonul de plastic al ancorei apasă pe peretele găurii de foraj și se extinde în materialul de construcție.

Numerele articolelor

Cod Articol 89178FIS
EAN 4006209891780
UBB 500616783352
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 89178
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.