Bolţuri cu creastă
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
Bolțuri
Bolţuri cu creastă
01020
01020.080.040
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
Șurub de siguranță cu cap de poziționare Oțel Zincat termic M8X40
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
Fabory
Forma de cap
Saddle head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
40 mm
Marca
Fabory
Forma de cap
Saddle head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
17.9
Dimensiuni
d-D
M8
k (max.)
4.6
L (mm)
40
L1
15
L2
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
01020.080.040
EAN
8712423033313
UBB
500662875201
UNSPSC
31161617
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați