text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel inoxidabil LUBRINOX A2 70


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Lubrinox
Clasă 70
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 40 mm
Marca Lubrinox
Clasă 70
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Standarde

DIN 603
BS ≈4933
NEN ≈303
ISO ≈8677

Numerele articolelor

Cod Articol 51504.120.040
EAN 8717077045583
UBB 500723188222
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.