Bolțuri
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
Bolțuri
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
51504
51504.100.120
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
Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel inoxidabil LUBRINOX A2 70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
Lubrinox
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
20 mm
Marca
Lubrinox
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8677
NEN
≈303
DIN
603
BS
≈4933
Numerele articolelor
Cod Articol
51504.100.120
EAN
8717077045552
UBB
500723187984
UNSPSC
31162400
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați