Bolțuri
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Bolțuri
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
51504
51504.080.060
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
Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel inoxidabil LUBRINOX A2 70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
Lubrinox
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
60 mm
Marca
Lubrinox
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4933
NEN
≈303
DIN
603
ISO
≈8677
Numerele articolelor
Cod Articol
51504.080.060
EAN
8717077045408
UBB
500723186408
UNSPSC
31162400
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați