text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel inoxidabil LUBRINOX A2 70


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Lubrinox
Clasă 70
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 50 mm
Marca Lubrinox
Clasă 70
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Standarde

BS ≈4933
DIN 603
ISO ≈8677
NEN ≈303

Numerele articolelor

Cod Articol 51504.080.050
EAN 8717077045392
UBB 500723186325
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.