text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante con cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 966 A-Z Acero Cincado 4.8 M3X6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.43
Codigo SA 7318155890

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
Nr. ranura 1
P 0.5

Estándares

NF ≈E25-120
DIN 966
ISO ≈7047

Números de artículo

Artículo No. 24692.030.006
EAN 8715492643810
UBB 950353749902
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.