text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Șurub cu cap semi-înecat și locaș cruciform Pozidriv DIN 966 A-Z Oțel Zincat 4.8 M3X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 20 mm
Marca Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.06
Codul mărfurilor 7318155890

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 20
Nr. locaş cruce 1
P 0.5

Standarde

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Numerele articolelor

Cod Articol 24692.030.020
EAN 8715492643865
UBB 950353749829
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.