text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap rotund pt. tablă, locaș crestat DIN 7971 F Oțel Nichelat ST2,2X4,5MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Nichelat
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 2.2 mm
Lungime 4.5 mm
Marca Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Nichelat
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 0.17
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.fără vârf

Dimensiuni

D (mm) 2.2
dk 4.2
k 1.35
L (mm) 4.5
n 0.6
P 0.8

Standarde

BS 4174
ISO 1481 F
DIN 7971 F
NF E25-663 F

Numerele articolelor

Cod Articol 26100.022.004
EAN 8715492652577
UBB 950352061762
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.