text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN ≈931 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M8X70/65


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 70 mm
Marca Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 5.3

Dimensiuni

b 65
b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 70
P 1.25
s 13

Standarde

ISO ≈4014
NEN ≈1555
NF ≈E25-112
ASME ≈B18.2.3.1M
DIN ≈931

Numerele articolelor

Cod Articol 56090.080.070
EAN 8715492860200
UBB 951351746130
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.